マイクログラインダー :「エアー カプラー サイズ」の検索結果
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
54000(1)
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など
回転数(min-1[r.p.m])54000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース接続口(エア源側)カプラ1/4
仕様パッケージケース付、排気方法/後方
付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)
全長(mm)137
質量(g)110
外径(Φmm)15
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
チャッキング径3mm
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。