マイクログラインダー :「エアーホースコネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
40000(2)
80000(1)
E3000シリーズ用コントローラです。
質量(kg)2.8
1台ほか
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)コントローラ(8472)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番780-5047 セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個 質量(kg)6.7 電流(A)AC200~240V(プラグ無し) 最大出力(W)1200 定格出力(W)400 空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時) 定格消費電流(A)3.2
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番827-9375 セット内容スパナ(36) 質量(kg)1.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)0.5 コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付) 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(冷却)0.35 コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース 空気消費量(NL/min)(冷却)100 曲げ半径(mm)70(コード)
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります