マイクログラインダー :「研削盤」の検索結果

マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)130 質量(g)330 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)3 最大外径(mm)33 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)287 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~40
1台
54,980 税込60,478
欠品中

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21 【手元スイッチ】レッド 質量(g)217 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】レッド 質量(g)229 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)341 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ブラシモータスピンドル
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460) 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 定格電流(A)2.4 定格消費電力(W)230 電源コード(m)約2.5 最大トルク(N・cm)22.54
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります