アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
11000(5)
12000
13000(5)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
20000(14)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個
全高(mm)80
砥石寸法(Φmm)外径100
ホース口金取付ねじ1/4
空気消費量(Nm3/min)0.35
砥石内径(mm)15
作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。
スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
ホース取付口NPT1/4
質量(kg)1.7
砥石寸法(mm)100Φ×15
使用空気圧力(MPa)0.62
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.54
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
全長(mm)226
高さ(mm)96
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
22PMカプラ付
全長(mm)239
質量(kg)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
騒音値(dB)83
スピンドルM10×1.5
パッドサイズ(mm)100
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番161-1373
全長(mm)190
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62~0.68
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口NPT1/4
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽量・コンパクトで使いやすい
耐久性OK
プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
セット内容本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3)
全長(mm)238
質量(kg)2.0
研削砥石寸法(mm)(外径)100
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
スピンドル径M10×1.5
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)680
全長(mm)207
質量(kg)1.3
高さ(mm)92
口金1/4PT
砥石径(Φmm)100
騒音レベル(dB(A))92
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。