アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)砥石・ディスク:50
高さ(mm)68
奥行(mm)70
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パッドサイズ(mm)48
ディスク寸法(mm)50
口金寸法(mm)1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.5
高さ(mm)80
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)6
騒音レベル(dB(A))90
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。
付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚
トラスコ品番278-1232
全長(mm)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式側方
ホース取付口G1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。
材質本体:アルミ
機能エア流量調整:無段階式
排気方向横
小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。
付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング
トラスコ品番256-6778
全長(mm)135
高さ(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1968-41
口金寸法(mm)1/4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。
コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。
コンパクトボディながら高トルクを発揮。
狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12200
空気消費量(m3/min)0.4
砥石寸法(mm)Φ50×4×Φ9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
振動3軸合成値(m/s2)3.8
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番818-4577
全長(mm)157
質量(kg)0.62
研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.53
高さ(mm)68
口金1/4PT
砥石径(Φmm)50
騒音レベル(dB(A))80
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
付属品カプラ、オイル、スパナ
トラスコ品番410-6695
材質金属、樹脂、ベークライト
全長(mm)220
質量(g)748
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
握り径(Φmm)40
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。
頭部高さ(mm)47
トラスコ品番398-0120
全長(mm)156
質量(kg)0.86
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.4
適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mm
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
用途塗膜はがしや錆び落とし作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)400
全長(mm)135
質量(kg)0.53
高さ(mm)68
口金1/4PT
砥石径(Φmm)50
騒音値(dB)80
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。