絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3700
  • 2500(1)
  • 4000(5)
  • 5500(1)
  • 6000(2)
ブランド
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータガネとは、溶接の剤に飛び散ったスパッタ、サビなどを落とすはくり作業で使われる工具です。握りやすいグリップのエアータガネは、エアーフィルターが標準装備されています。毎分3,700から6,000回という高速の硬鋼線ニードルのタガネは、軽量型から強力型までのラインナップ。凹凸の対象面にも威力を発揮します。コンパクトながら打撃力の 強いエア調節ダイヤル付 のタガネは、コンクリートのはつりやタイルはがしにも最適です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアータガネ