曜日別特売

エアハンマ用シートメタルチゼル

エアハンマ用シートメタルチゼル - SSPOWER

薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。
切粉は下へ排出します。

用途
エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として
適合機種
AH-10.2PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
全長(mm)
125
本体質量(g)
97
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×125×18
先端幅(mm)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76191556T-CMA
¥1,200
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする