絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業(52)
- 日東工器(50)
- BTB(26)
- ATI(15)
- 不二空機(12)
- SHINANO(信濃機販)(11)
- 東空販売(10)
- JTC(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- ハゼット(5)
- SK11(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- WIZ'A(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- TRUSCO(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 空研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「保証期間」から絞り込む

NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用
日本ニューマチック工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷消耗・交換パーツです。用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
シートメタルチゼルC
日東工器¥4,998税込¥5,4981本当日出荷(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
シートメタルチゼルB
日東工器¥3,698税込¥4,0681本当日出荷(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
フラットチゼル
WIZ'A¥449税込¥4941個翌々日出荷用途エアーハンマーを用いたタイル・塗装はがしや、コンクリート・モルタルのはつりのほか、溶接の剥離などに材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19色グレー質量(g)99先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
シートメタルチゼル
WIZ'A¥449税込¥4941個翌々日出荷用途エアーハンマーを用いた薄鋼板(0.6mm程度)の切断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19色グレー質量(g)97先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル
日本ニューマチック工業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷NF-25F用のフラットチゼルです。トラスコ品番683-9548材質チゼル鋼全長(mm)155品名アングルフラットチゼル刃幅(mm)30
イレーサーホイール
コンパクトツール¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷イレーサー280用 イレーサーホイール適合機種280厚さ(mm)30型番A4066許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)103
パーツ一式
JTC¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷JTC5815・JTC5815X用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。セット内容パーツNO.2・3・6・8・10・13・14・16・20・24・29・31・32・33・35・36
ガスケットリムーバー
JTC¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)144質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6
フラットチゼル 専用チゼル
空研¥2,598税込¥2,8581本当日出荷トラスコ品番195-1257適合機種BRH-6KH全長(mm)176質量(g)200刃先形状フラット針タガネ径(Φmm)200アズワン品番64-8785-33
SG-2110NS用ニードル
SUNMATCH¥2,298税込¥2,5281袋7日以内出荷SUNMATCH(サンマッチ)ニードルスケーラー(SG-2110NS)用ニードルニードル数19ニードル長さ(mm)Φ3×180
ポンチ チゼルセット5本組スタンド付き
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷セット内容フラットコールドチゼル2本(150・125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 120 0)、テーパーポンチ2本(440 003 0、440 004 0)、スタンド材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)470
グリップ付ポンチ チゼルセット 5本組
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,198税込¥10,1181セット翌日出荷付属品フラットコールドチゼル(125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 122 0)、テーパーポンチ2本(ポイントサイズΦ3mm・Φ4mm)、ハンドガード、プラスチックケース材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)585
SDS PLUSチゼル250mm
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,998~税込¥8,798~1セット(3本)翌日出荷セット内容フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、スペードチゼル(212 25014)