空圧工具付属品(切断/曲げ) :「エアプラグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃)メカニカルソー
世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm) 全長(mm)148 質量(kg)0.52 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A 空気消費量(m3/min)0.293 振動14.5/1.9m/s2 ストローク長(mm)5 コンプレッサー(kW)2 取付軸径(Φmm)ヤスリ:5 無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷