絞り込み
電源(V)
- 100(1)
心間距離(mm)
- 250(1)
ベット上振り(mm)
- 150
- 54(1)
- 74(1)
- 110(2)
- 114(4)
- 120(1)
- 125(2)
- 160(1)
- 178(1)
- 180(6)
- 210(2)
- 250(1)
- 280(1)
- 300(1)
ブランド
- ミスターマイスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

万能精密旋盤
ミスターマイスター(4件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。用途金属加工セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210スピンドルMT-2主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心高(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1刃物台(mm)8×8 角用