旋盤 :「時計用旋盤」の検索結果
商品豆知識
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)200
スピンドル径Φ16mm
モーターAC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)520.2×260×191.2
付属品三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
質量(kg)13
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。