「電源(V)」から絞り込む
38~40(1)
100(3)
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
コレットチャック寸法(mm)6
電源(V)AC38~40(モーター)
電源(AC V)100(専用トランス)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500
高さ(mm)(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)30
仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)55
テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付)
セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ
寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90
質量(kg)7
高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95
スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66
定格使用時間(分)15
回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール)
アズワン品番64-8360-71
ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個
コード428548
アズワン品番64-9674-02
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500
コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付)
テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80
質量(kg)17
定格使用時間(分)30
仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)
支柱の高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。