フライス盤 :「回転数 調整」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

『工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります