フライス盤 :「小型 卓上 旋盤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
コレットチャック寸法(mm)6
電源(V)AC38~40(モーター)
電源(AC V)100(専用トランス)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500
高さ(mm)(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)30
仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。