絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オグラ(13)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • 日東工器(6)
  • DIAMOND(6)
  • 亀倉精機(5)
  • 泉精器製作所(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • マーベル(1)
  • カクタス(1)
  • アドバンスデザイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルパンチャー Panasonic(パナソニック)アングルパンチャーPanasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
油圧マルチでアングルの穴あけを可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
パンチャ