絞り込み

エアーミニベベラー
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
電動ミニベベラー
日東工器¥72,980税込¥80,2781台当日出荷付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁トラスコ品番116-6484質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430本体寸法(mm)全長278面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
ハンドベベラー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷電動式開先・面取機付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本トラスコ品番116-6387電源(V)AC200三相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)本体質量(kg)15定格出力(kW)0.4面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)面取り角度(°)15~45
ハイチャンファ インバータ SC-5IV
サンワ(電動工具)¥569,800税込¥626,7801個3日以内出荷トラスコ品番852-2730質量(kg)32電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz電圧(V)三相 200面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C消費電力(kW)0.4回転数(min-1[回/分])約570~5700面取り角度(°)15 ~ 45
ハイチャンファ SC-5
サンワ(電動工具)¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷トラスコ品番852-2729質量(kg)30電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz電圧(V)三相 200面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C消費電力(kW)0.4回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz面取り角度(°)15 ~ 45
ハイベベリングマシン SB-10G
サンワ(電動工具)¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6631質量(kg)13.2電圧(V)200定格消費電力(W)2200開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1
ツイストハンド
日東工器¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個トラスコ品番328-0918全長(mm)190質量(g)410揺動角度(無負荷)25度チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.045振動数(min-1)(無負荷)7200使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA取付径(Φmm)3排気方向後方
ポータブルベベラー
日東工器¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本トラスコ品番328-0942厚さ(mm)(ワーク・最小)5質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)定格電流(A)2.5/2.7定格出力(W)150消費電力(W)(50/60Hz)240/251面取能力最大2C定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)5最大長(mm)(ワーク)270面取り角度(°)45
電動ミニベベラー
日東工器¥159,800税込¥175,7801台当日出荷超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。用途ステンレス・軟鋼材の面取り。付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)3.9面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0面取り角度(°)15~45
電動サーキットベベラー
日東工器(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機トラスコ品番116-6301質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450本体寸法(mm)全長400面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
研磨(電動) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら