絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
電流(A)
- 2.5
- 1.9(3)
- 2.1(2)
- 2.3(1)
- 2.7(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 9(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
ブランド
- 日東工器(1)

ポータブルベベラー
日東工器¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942