カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
ベンダー
絞り込み
消費電力(W)
500~600未満
(1)
900~1000未満
(1)
1000~1100未満
(6)
1300~1400未満
(1)
1400~1500未満
(1)
電源(V)
100
7.2
(1)
200
(1)
その他
(1)
電流(A)
6
(1)
10.5
(2)
11
(3)
14
(1)
15
(1)
コード長さ(m)
2
(2)
2.5
(5)
5
(1)
ブランド
DIAMOND
(4)
マキタ
(2)
BBKテクノロジーズ
(2)
大同興業
(2)
亀倉精機
(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
(1)
オグラ
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
100,000円以上
(13)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
ベンダー
ベンダー
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
消費電力(W)
」
から絞り込む
500~600未満
(1)
900~1000未満
(1)
1000~1100未満
(6)
1300~1400未満
(1)
1400~1500未満
(1)
電源(V):
100
すべて解除
可搬用鉄筋ベンダー
オグラ
¥
279,800
税込
¥
307,780
1台
翌日出荷
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様
鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)
トラスコ品番
183-1436
セット内容
ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)
質量(kg)
24
電源(V)
100
消費電力(W)
1050
電源
10.5A
曲げ角度
0~180°
アズワン品番
64-9310-91
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
3.0
バスケットへ
電動ベンダーセット(7/8 1 1-1/8)
BBKテクノロジーズ
¥
449,800
税込
¥
494,780
1セット
3日以内出荷
適合
なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)
セット内容
本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース
電源
100V 50Hz/60Hz 1000W
本体質量(kg)
8.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×210
曲げ角度
180°まで
曲半径R
4D(銅管直径の4倍)
バスケットへ
電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)
BBKテクノロジーズ
¥
459,800
税込
¥
505,780
1セット
3日以内出荷
適合
なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)
セット内容
本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース
質量(kg)
8.2
電源
100V 50Hz/60Hz 1000W
本体質量(kg)
8.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×210
適合サイズ
3/8~1-3/8インチ(9サイズ)
曲げ角度
180°まで
曲半径R
4D(銅管直径の4倍)
バスケットへ
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND
¥
679,800
税込
¥
747,780
1台
翌々日出荷
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
電流(A)
ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)
ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR
20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×690×800
付属品
工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様
曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
6
質量(kg)
129
アズワン品番
64-8481-71
バスケットへ
鉄筋ストライナー
DIAMOND
¥
289,800
税込
¥
318,780
1台
4日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D32以下
出力(t)
押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
曲げR
25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×265×200
付属品
工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)
26.0(3芯・5.0mコードを含む)
バスケットへ
差筋ベンダー
DIAMOND
¥
259,800
税込
¥
285,780
1台
4日以内出荷
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD390 D16
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~90(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1020
コード長さ(m)
2.5
曲げR
R19.5/オプション使用時R31
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×145×270
付属品
工具セット・ケース
仕様
曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
4
質量(kg)
11.5(2芯・2.5mコードを含む)
バスケットへ
差筋ベンダー
DIAMOND
¥
179,800
税込
¥
197,780
1台
4日以内出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D13
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~90(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
曲げR
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×110×210
付属品
工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
3~4
質量(kg)
7.3(2芯・2.5mコードを含む)
バスケットへ
鉄筋ベンダ
マキタ
¥
459,800
税込
¥
505,780
1台
3日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料
(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180(任意無段階)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
曲げR(最小~最大)
Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)
曲げ時間(S)
5
一度に曲げられる本数
(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本
付属品
ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース
質量(kg)
54.5(ローラ、カラー除く)
バスケットへ
鉄筋ベンダ
マキタ
¥
319,800
税込
¥
351,780
1台
3日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料
(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180(任意無段階)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
曲げR(最小~最大)
Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)
曲げ時間(S)
4
一度に曲げられる本数
(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本
付属品
ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2
質量(kg)
27.5
バスケットへ
アングルベンダー
亀倉精機
¥
359,800
税込
¥
395,780
1台
5日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途
各種ベンディング加工に使用アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル
鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])
118[12]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×385×330
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約6
質量(kg)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
エルコリーナ メディベンダー ART070L
大同興業
¥
919,800
税込
¥
1,011,780
1台
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
20
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460×340
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
23
トラスコ品番
461-5204
バスケットへ
エルコリーナ ミニベンダー ART092
大同興業
¥
699,800
税込
¥
769,780
1個
9日以内出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
16
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2.1
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×470×140
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
15
バリエーション一覧へ(2)
鉄筋カットベンダ
HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)
¥
209,800
税込
¥
230,780
1台
翌々日出荷
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
付属品
六角棒スパナ(M5)、カッタ
バリエーション一覧へ(2)
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機
丸ノコ
ベンダー
バンドソー/糸ノコ盤
ジグソー
木工切削/切断
セーバーソー/レシプロソー
ニブラ/シャー
超音波カッター
スチロールカッター/ヒートカッターその他
切断機/アングル加工機
鉄筋/コンクリートカッター
切断用カッター
おすすめ人気ランキング
グラインダー
厚鋼電線管ベンダー
ミニサンダー
パイプベンダー
電動サンダー
グラインダーサンダー
ベンダー g22
パイプベンダー 手動
ベンダー 曲げ 工具