絞り込み
電源(V)
  • 36
  • 7.2(1)
  • 18(1)
  • 100(23)
  • 200(2)
  • その他(1)
ブランド
  • DIAMOND(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
コードレスベンダー DB1636BLH DIAMONDコードレスベンダー DB1636BLHDIAMOND
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
コードレス鉄筋ベンダー DIAMONDコードレス鉄筋ベンダーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)関連資料(6.8MB)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
ベンダー