絞り込み
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 10.5
  • 6(1)
  • 11(5)
  • 14(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
ブランド
  • DIAMOND(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1000~1100未満(2)
差筋ベンダー DIAMOND差筋ベンダーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5曲げRR19.5/オプション使用時R31本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490曲げ速度(90°曲げ)(秒)4質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)
差筋ベンダー DIAMOND差筋ベンダーDIAMOND
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
ベンダー