絞り込み
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(5)
電源(V)
  • 100(5)
電流(A)
  • 11
  • 6(1)
  • 10.5(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
  • 5(1)
ブランド
  • DIAMOND(3)
  • マキタ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1000~1100未満(5)
鉄筋ベンダーカッター DIAMOND鉄筋ベンダーカッターDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR31本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)アズワン品番64-8481-70
鉄筋ストライナー DIAMOND鉄筋ストライナーDIAMOND
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5曲げR25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
鉄筋ベンダ マキタ鉄筋ベンダマキタ
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
鉄筋ベンダ マキタ鉄筋ベンダマキタ
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR(最小~最大)Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)曲げ時間(S)4一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本付属品ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2質量(kg)27.5
DIAMOND 鉄筋ベンダー DIAMONDDIAMOND 鉄筋ベンダーDIAMOND
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。消費電力(W)1050電圧(V)100電源(V)単相100電流(A)11仕様(鉄筋径SD345)D10~D19トラスコ品番455-8561質量(kg)40.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415曲げ角度0~180°曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
ベンダー