絞り込み
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 15
  • 6(1)
  • 10.5(2)
  • 11(3)
  • 14(1)
ブランド
  • DIAMOND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1300~1400未満(1)
1400~1500未満(1)
鉄筋ベンダーカッター DIAMOND鉄筋ベンダーカッターDIAMOND
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330曲げR20~48本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下曲げ速度(180°曲げ)(秒)6質量(kg)129アズワン品番64-8481-71
ベンダー