絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 40
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 47(1)
  • 47.5(1)
  • 60(2)
  • 73(1)
  • 75(2)
  • 81(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 270(1)
  • 300(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 12(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 230(3)
  • 240(1)
  • 800(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
ブランド
  • SK11(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • TRUSCO(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
SK11・SHINANO(信濃機販)・TRUSCO・U-TOOLS (埼玉精機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
40
47.5(1)
60(2)
73(1)
75(2)
81(1)
90(1)
95(1)
270(1)
300(1)
電動9.5mm角ミニラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)電動9.5mm角ミニラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5差込角(mm)9.5電圧(V)12最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230ハウジング(高さ) 37mmバッテリー容量(mAh)1500
ミニラチェットレンチ SK11ミニラチェットレンチSK11
9,998税込10,998
1台
当日出荷
全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V TRUSCOコードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8VTRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60差込角(sq.)9.5適合バッテリーCLB
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)SHINANO(信濃機販)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
ハイスピードラチェットレンチ SK11ハイスピードラチェットレンチSK11
18,980税込20,878
1台
当日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×41×56ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
充電式ラチェットレンチ