絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 40(3)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 230
  • 0~200(1)
  • 0~230(1)
  • 0~250(1)
  • 0~400(1)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 450(1)
  • 800(2)
  • 2300(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・U-TOOLS (埼玉精機)・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
40(3)
電動9.5mm角ミニラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)電動9.5mm角ミニラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5差込角(mm)9.5電圧(V)12最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230ハウジング(高さ) 37mmバッテリー容量(mAh)1500
ミニラチェットレンチ SK11ミニラチェットレンチSK11
9,998税込10,998
1台
当日出荷
全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V TRUSCOコードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8VTRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60差込角(sq.)9.5適合バッテリーCLB
充電式ラチェットレンチ