充電式ラチェットレンチ :「エアプラグ」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
40(1)
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。
セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個
材質本体:鉄、樹脂
全長(mm)約190
質量(kg)0.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)
空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)
最大締付トルク(N・m)40
空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。