3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(1)
110(1)
112(1)
125
147(1)
180(6)
185(2)
205(1)
305(2)
405(3)
外径(Φmm)をもっと見る
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 電流(A)13.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 回転数(min-1[r.p.m])12200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 コード長さ(m)2.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 関連資料(1.3MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります