1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(1)
110(1)
112(1)
125(3)
147
180(6)
185(2)
205(1)
305(2)
405(3)
外径(Φmm)をもっと見る
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)防じんスチールカッタ ASC520
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52 回転数(min-1[r.p.m])3300 電源(V)単相100 電流(A)12.5 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231 質量(kg)3.8 付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス コード長さ(m)5 チップソー外径(Φmm)147 チップソー内径(Φmm)20 定格電流(A)12.5 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300 保証期間1年 仕様・用途LEDライト付 取扱説明書(1.31MB)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります