絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • マキタ(1)
外径(Φmm)
  • 180
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(3)
  • 147(1)
  • 185(2)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 305(2)
  • 355(1)
  • 405(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 60(4)
穴径(Φmm)
  • 20(5)
  • 25(1)
電源(V)
  • 100(6)
コード長さ(m)
  • 5(6)
5
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(5)
  • 1400~1500未満(1)
1300~1400未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 14(5)
  • 15(1)
14・15
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(2)
  • 4300(3)
  • 5000(1)
3700・4300・5000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
112(1)
125(3)
147(1)
180
185(2)
205(1)
230(1)
305(2)
355(1)
405(3)
防塵カッター 新ダイワ防塵カッター新ダイワ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品鉄工用チップソー質量(kg)4.3トラスコ品番359-7202
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701
チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイドアズワン品番64-7055-29
防塵カッター 新ダイワ防塵カッター新ダイワ
92,980税込102,278
1台
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品ダイヤモンドブレード質量(kg)4.2トラスコ品番824-7952
MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)MC180A 防塵カッター 二重絶縁サンコー(サンコーミタチ)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)60対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])4300電圧(V)単相100定格電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)5芯数2トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3
180ミリ カッタ マキタ180ミリ カッタマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1400W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)25(25.4も可)最大切込深さ(mm)(90°時)60回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154全長(mm)370仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)7.2

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

チップソーカッター