絞り込み
外径(Φmm)
  • 180
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(2)
  • 147(1)
  • 185(1)
  • 205(1)
  • 230(2)
  • 305(2)
  • 355(1)
  • 405(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 60(4)
穴径(Φmm)
  • 20(5)
  • 25(1)
コード長さ(m)
  • 5(6)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(5)
  • 1400~1500未満(1)
電源(V)
  • 100(6)
100
電流(A)
  • 14(5)
  • 15(1)
14・15
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(2)
  • 4300(3)
  • 5000(1)
3700・4300・5000
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • マキタ(1)
新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・サンコー(サンコーミタチ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
112(1)
125(2)
147(1)
180
185(1)
205(1)
230(2)
305(2)
355(1)
405(3)
  • 防塵カッター 新ダイワ

    防塵カッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
    付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
  • チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
    付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
  • MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)

    MC180A 防塵カッター 二重絶縁

    サンコー(サンコーミタチ)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
  • 180ミリ カッタ マキタ

    180ミリ カッタ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1400W で高能率切断!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.2電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)180
  • 防塵カッター 新ダイワ

    防塵カッター

    新ダイワ
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
    付属品ダイヤモンドブレードトラスコ品番824-7952質量(kg)4.2電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質コンクリート用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
  • チップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
    付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12アズワン品番64-7055-29切断能力(mm)L鋼60×60

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

チップソーカッター