7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
205(1)
230(1)
305(2)
355(1)
405(1)
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)205 刃物内径(Φmm)25(25.4も可) 最大切込深さ(mm)(90°時)70 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)370 仕様二重絶縁、給水装置付 質量(kg)7.4
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 切断角度0°、45° 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45 電源(V)単相200 電流(A)7.5 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2心・2.3 バイス最大口幅(mm)240 質量(kg)16 付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール別売 全長(mm)632 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)632 付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)230 刃物内径(Φmm)22 最大切込深さ(mm)(90°時)60 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)580 仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。 付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22 質量(kg)7.6
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石) 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)125 回転数(min-1[r.p.m])2300 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 全長(mm)550 仕様マキタ製集じん機に接続できます。 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)15.5
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1400W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)180 刃物内径(Φmm)25(25.4も可) 最大切込深さ(mm)(90°時)60 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)370 仕様二重絶縁、給水装置付 質量(kg)7.2
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります