絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D22(1)
消費電力(W)
  • 1500~2000未満(2)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 5(1)
電流(A)
  • 20
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(2)
  • 11(11)
  • 12(2)
  • 14(2)
切断時間(秒)
  • 3.5(1)
3.5
ブランド
  • DIAMOND(2)
DIAMOND
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動油圧式45度カッター DIAMOND電動油圧式45度カッターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。
用途耐震補強の現場切断能力(mm)SD345 D22トラスコ品番102-6501セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース質量(kg)22消費電力(W)1900定格電流(A)20入力電圧(V)AC100切断速度(秒)3.5
鉄筋45°カッター DIAMOND鉄筋45°カッターDIAMOND
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下電源(V)単相100電流(A)20消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
鉄筋/コンクリートカッター