絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
切断能力(mm)鉄工
  • D13(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
電流(A)
  • 9.5
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(2)
  • 11(10)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 20(2)
切断時間(秒)
  • 1.5(1)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッターIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。切断能力(mm)鉄工D6~13(SD345相当)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.7切断時間(秒)約1.5寸法(mm)414×152×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース質量(kg)5.3トラスコ品番395-1685
鉄筋/コンクリートカッター