絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D13(1)
  • D16(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(3)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
電流(A)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
切断時間(秒)
  • 1.5
  • 1.2(2)
  • 1.7(1)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
ブランド
  • マキタ(1)
  • オグラ(1)
  • DIAMOND(1)
マキタ・オグラ・DIAMOND
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカッター オグラバーカッターオグラ
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)1050質量(kg)8.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)1.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120仕様二重絶縁種別SD490対応モデル
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
鉄筋カッタ マキタ鉄筋カッタマキタ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
異形棒鋼を能率よく切断!ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251切断時間(秒)1.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)8
鉄筋/コンクリートカッター