絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D16(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 11(1)
切断時間(秒)
  • 2
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
ブランド
  • DIAMOND(1)
DIAMOND
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
鉄筋/コンクリートカッター