絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D25
  • D13(3)
  • D16(8)
  • D19(3)
  • D22(3)
  • D32(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
電流(A)
  • 12(1)
  • 14(1)
切断時間(秒)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
3.5・5
ブランド
  • DIAMOND(2)
  • オグラ(1)
DIAMOND・オグラ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
バーカッター オグラバーカッターオグラ
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
鉄筋/コンクリートカッター