鉄筋/コンクリートカッター :「排気ガス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。
用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。
トラスコ品番111-3710
幅(mm)585
寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)
全長(mm)1990
高さ(mm)981
タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)
全幅(mm)585
全高(mm)981
軸(mm)ブレード:27
ブレード10~14
最大切断深度(mm)70~120
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。