商品豆知識
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。