絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • REX(レッキス工業)(36)
  • MCC(松阪鉄工所)(11)
  • エスコ(5)
  • 大見工業(2)
  • 亀倉精機(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 大同興業(1)
電源(V)
  • 100(10)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 33(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 52(3)
  • 2850(1)
  • 2885(1)
  • 3500(2)
  • 4000(1)
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
  • 2.7(2)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000以上(1)
1100~1200未満・1500~2000未満・2000以上
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガーソー130V アサダタイガーソー130Vアサダ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
用途鉄管・既設管の切断に。電源(V)100電源コード(m)2.3付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100Wストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
ビーバー50G アサダビーバー50Gアサダ
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
パイプソー200SP アサダパイプソー200SPアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4電源(V)100モーター(W)1300安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース質量(kg)3.9トラスコ品番495-8535
ビーバー25(ねじ切機) アサダビーバー25(ねじ切機)アサダ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
ポータブルねじ切機 アサダポータブルねじ切機アサダ
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
ビーバーSAW170E アサダビーバーSAW170Eアサダ
159,800税込175,780
1個
当日出荷
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応ステンレス管切断に威力を発揮!鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2質量(kg)5.8肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8使用率(%)0.25モーター(W)1010回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500切断能力(Φmm)15~170(10~150A)モーター電圧(V)100切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
ビーバーSAW280SP アサダビーバーSAW280SPアサダ
359,800税込395,780
1個
当日出荷
ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
ダイヘッド アサダダイヘッドアサダ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
用途ボルトウィット右サイズW1.1/8"-2"アズワン品番64-6747-06適合器具ダイヘッド:手動関連資料ダイヘッド対応一覧表(0.26MB)
ロールグルーバー640 アサダロールグルーバー640アサダ
149,800税込164,780
1個
当日出荷
付属品50~150A(2"~6")ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、六角レンチ3・4・5・6本体質量(kg)12(ベースブラケット、接続シャフト除く)最大加工能力SGP:25~150A(1"~6")、Sch40:25~150A(1"~6")
ビーバー ねじ切機 アサダビーバー ねじ切機アサダ
259,800税込285,780
1個
当日出荷
漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
仕様SUS管用モーター電圧(V)100
ビーバーSAW360SP アサダビーバーSAW360SPアサダ
479,800税込527,780
1台
当日出荷
Φ75~360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。
付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ質量(kg)17.3電源(V)単相200消費電力(W)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496切断能力(mm)(外径)Φ75~Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
パイプソー400SA アサダパイプソー400SAアサダ
499,800税込549,780
1台
当日出荷
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。 エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能 バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)モーター(W)エアモーター・1120ストローク量(mm)57アズワン品番65-2353-99
パイプソー380SA アサダパイプソー380SAアサダ
339,800税込373,780
1台
当日出荷
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に電源(V)100モーター(W)1300ストローク量(mm)57
ビーバーAT2-MN アサダビーバーAT2-MNアサダ
569,800税込626,780
1台
当日出荷
パイプソー アサダパイプソーアサダ
689,800税込758,780
1台
当日出荷
電源(V)100モーター(W)750
ビーバー100 AT2 アサダビーバー100 AT2アサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)トラスコ品番829-1432質量(kg)105モーター100V・1140W
水道・ガス管ねじ切機  ビーバー80 アサダ水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80アサダ
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)無負荷回転数(min-1[r.p.m])33消費電力(W)1700電源(V)AC100コード長さ(m)2.7質量(kg)74
ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)アサダ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
ビーバーSAW170Eco アサダビーバーSAW170Ecoアサダ(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])3500切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170電源(V)100モーター(W)790切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ使用率(%)25質量(kg)5.8コードNo.EX170トラスコ品番351-5168
ネジ切機脚組 アサダネジ切機脚組アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用) アサダ丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用)アサダ
869税込956
1個
3日以内出荷
寸法(mm)6.5×7.5×12
ビーバーSAW P400 アサダビーバーSAW P400アサダ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。回転速度(min-1[r.p.m])4000付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
切断用カッター