絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 38(2)
  • 52(2)
  • 4000(1)
ブランド
  • アサダ
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • REX(レッキス工業)(21)
  • ネグロス電工(3)
  • 亀倉精機(1)
  • 大見工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • ポータブルねじ切機 アサダ

    ポータブルねじ切機

    アサダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
    用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
  • パイプサポートS アサダ

    パイプサポートS

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)80
  • 集塵機アダプタ アサダ

    集塵機アダプタ

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途樹脂管切断時の集塵機接続用アダプタ寸法(mm)(Φ40、Φ38、Φ36)×L80
  • ビーバー50G アサダ

    ビーバー50G

    アサダ
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    3日以内出荷
    操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
    用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
  • ダイヘッド アサダ

    ダイヘッド

    アサダ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    用途ボルトウィット右サイズW1.1/8"-2"アズワン品番64-6747-06適合器具ダイヘッド:手動
  • ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)

    アサダ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
    付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • ネジ切機脚組 アサダ

    ネジ切機脚組

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用) アサダ

    丸ノコカーボンブラシ(ねじ切り機用)

    アサダ
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)6.5×7.5×12
  • ビーバーSAW P400 アサダ

    ビーバーSAW P400

    アサダ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷
    350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
    用途プラスチックパイプ新設管切断用。付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ質量(kg)6.6肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22モーター100V・1010W(50/60Hz)使用率(%)25面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要回転速度(min-1[r.p.m])4000
切断用カッター