ストレートグラインダサンコー(サンコーミタチ)4日以内出荷
38mmストレートグラインダ二重絶縁モデルΦ6コレットタイプ
付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
ストレートグラインダ ストレートグラインダミタチ当日出荷
・コレット6Φタイプ・砥石軸交換でM10(1.5)x19
付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
安全機能付きストレートグラインダサンコー(サンコーミタチ)4日以内出荷
通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998