2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現。回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード。ソフトスタート。ブレーキ機能。キックバック軽減。再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー 軸径(Φmm)最大コレットチャック:6 幅(mm)86(蓄電池装着時) 寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25 全長(mm)機体:470 質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時) 高さ(mm)121 回転数(min-1[r.p.m])7000~29000 スイッチ形状パドルスイッチ モーター直流ブラシレスモーター 電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)36 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷

高所でも電源のない場所でもAC機を超えるパワーで作業がはかどります。握ると電源が入るパドルスイッチを採用してます。速度調整機能搭載で、用途に合わせた回転数を選べます。キックバック軽減システム搭載で、不意の事故から作業者を守ります。電源OFFですぐに砥石が止まるブレーキ機能付です。
用途プレス、ダイカスト、モールド方などの仕上研削作業に。ダイス、工具類その他小型部品の仕上げ、研削作業に。工具類、機械部品の内面研削作業に。 付属品蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、ケース、6mmコレットチャック(本体装着) トラスコ品番428-7346 材質ボディ:樹脂 軸径(Φmm)6 幅(mm)121 全長(mm)468 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~29000 砥石径(Φmm)25 コレットチャック寸法(Φmm)6 工具径(mm)(使用可能)最大先端25
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング