36V コードレスハンドグラインダ

36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(日立工機)

高所でも電源のない場所でもAC機を超えるパワーで作業がはかどります。
握ると電源が入るパドルスイッチを採用してます。
速度調整機能搭載で、用途に合わせた回転数を選べます。
キックバック軽減システム搭載で、不意の事故から作業者を守ります。
電源OFFですぐに砥石が止まるブレーキ機能付です。

用途
プレス、ダイカスト、モールド方などの仕上研削作業に。
ダイス、工具類その他小型部品の仕上げ、研削作業に。
工具類、機械部品の内面研削作業に。
付属品蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、ケース、6mmコレットチャック(本体装着) トラスコ品番428-7346 材質ボディ:樹脂 軸径(Φmm)6 幅(mm)121 全長(mm)468 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~29000 砥石径(Φmm)25 コレットチャック寸法(Φmm)6 工具径(mm)(使用可能)最大先端25 内容量1台
注意
※トイシ別売りです。
※インターナルトイシ取付用砥石軸は別売りです。
※インターナルトイシは市販品をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79864760 GP36DB-XP
68,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする