絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 9000(2)
  • 18000(1)
  • 24000(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
電源(V)
  • 100(6)
外径(Φmm)
  • 48(1)
  • 80(1)
  • 125(1)
全長(mm)
  • 428(1)
電流(A)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7.6(1)
4・5・6・7.6
コード長さ(m)
  • 2.7(3)
  • 3.5(1)
2.7・3.5
握り径(Φmm)
  • 64(1)
64
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)
  • ミタチ(2)
  • KTC(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
  • 電子ストレートサンダ 無段変速 サンコー(サンコーミタチ)

    電子ストレートサンダ 無段変速

    サンコー(サンコーミタチ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
    用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72変速あり
  • ストレートサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
    用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A
    寸法(mm)【インターナル】65質量(g)3000電流(A)6.0電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])18000長さ(cm)59.3カーボンブラシ呼び番号CB1004コレット径(Φmm)6
  • 安全機能付きストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    安全機能付きストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
    付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
  • 2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ) サンコー(サンコーミタチ)

    2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)

    サンコー(サンコーミタチ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    各軸付先端工具にも対応。
    付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートグラインダー