電動工具・充電工具アクセサリー :「エアホース 回転」の検索結果

電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コンプレッサー・ホース不要」1台2役。無断変速トリガーで高い操作性。アクセサリー5種類付き。工具無しで簡単にアクセサリー交換。サイドハンドル付
仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300 最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51 スピンドルM9(0.75ピッチ)
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷