電動工具・充電工具アクセサリー :「金属切断用」の検索結果
関連キーワード
金属切断用TORCHシリーズ
24TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
素材BI-METAL
TPI24TPI
入数(本)5
金属切断用TORCHシリーズ
14TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属
素材BI-METAL
TPI14 TPI
入数(本)5
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
14TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管
素材BI-METAL
TPI14 TPI
入数(本)5
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
24TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
素材BI-METAL
TPI24TPI
入数(本)5
金属切断用TORCHシリーズ
10TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
素材BI-METAL
TPI10TPI
入数(本)5
金属切断用TORCHシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
素材BI-METAL
TPI18 TPI
入数(本)5
金属切断用(薄刃) THIN KERFシリーズ
10TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト
素材BI-METAL
TPI10TPI
入数(本)5
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
素材BI-METAL
TPI18 TPI
入数(本)5
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)152 (6インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ
8/12TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
素材CARBIDE
TPI8/12TPI
入数(本)5
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥4,288
税込¥4,717
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥14,880
税込¥16,368
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥11,880
税込¥13,068
8日以内出荷
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃
周長776.3mm
Made in USA
ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性
様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
周長(mm)776.3
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ
8/12TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
全長(mm)203
切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
素材CARBIDE
TPI8/12TPI
入数(本)25
1個(25本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
質量(kg)6.9
チェーンピッチ(mm)8.3
電圧(V)18×2
チェーンスピード(m/s)14.3
太さ(mm)切断可能な木:457
オイルタンク容量(mL)チェーン:169
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
解体用 WRECKER シリーズ
7/11TPI
主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
素材BI-METAL
TPI7/11TPI
入数(本)5
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。