絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(490)
- DIAMOND(44)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,686)
- NSK(ナカニシ)(69)
- Panasonic(パナソニック)(206)
- PROXXON(プロクソン)(42)
- SK11(93)
- エスコ(467)
- オレゴン(OREGON)(71)
- ステルスマウント(54)
- ゼノア(36)
- マキタ(1,393)
- ミスターマイスター(89)
- ミルウォーキーツール(208)
- リューター(日本精密機械工作)(40)
- 京セラインダストリアルツールズ(194)
- 日東工器(226)
- 東京オートマック(67)
- 浦和工業(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3F8000N
omron(オムロン)¥209税込¥2301個102日以内出荷基板挿入実装形で、誤操作防止に最適な タクタイルスイッチです。仕様カバー付きタクタイルスイッチ、透明カバー付き、1極、1a(常時開路接点)トラスコ品番335-6784
タクタイルスイッチ ノンシールTH端子 B3F
omron(オムロン)¥59~税込¥65~1個ほか7日以内出荷から102日以内出荷基板挿入実装形で、 6mm角、12mm角、横押し、金メッキ接点、 ラジアルテーピングなど、充実した品揃えです。
スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ
omron(オムロン)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷DINレール取り付けに標準対応しています。用途商用電源(AC100Vなど)を入力して変換し、直流(DC24Vなど)を得る際に。その他【交換時期お知らせ出力】なし、【積算稼働時間表示】なし、【交換時期お知らせ表示】なしトラスコ品番163-4614長さ(mm)103.3幅(mm)41高さ(mm)100.5奥行(mm)109.1出力電流(A)2.5容量(W)60配線方式ねじ端子定格出力電圧(V)DC24不足電圧検出出力無出力電圧表示無出力電流表示無入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNシリーズ アース端子あり
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801箱(3000個)102日以内出荷基板表面実装形・シール形で 薄形化を実現 金メッキ接点、 エンボステーピング梱包を品揃えしています。仕様6mm角タイプトラスコ品番335-8244色プランジャ:アイボリー高さ(mm)3.1接点材質銀メッキアース端子あり