商品豆知識
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)3
質量(g)78
寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5
トラスコ品番297-5246
質量(g)45
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5
トラスコ品番297-5289
質量(g)45
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。
ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。
各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式
付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10
トラスコ品番297-5297
質量(g)680
調整範囲(mm)0~6(ストローク)
往復回数(回/min)0~7600(可変)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。