絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(24)
  • BOSCH(ボッシュ)(511)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,710)
  • NSK(ナカニシ)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(264)
  • RS PRO(82)
  • SK11(93)
  • エスコ(610)
  • オグラ(52)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • ステルスマウント(54)
  • マキタ(1,411)
  • ミスターマイスター(89)
  • ミルウォーキーツール(209)
  • 京セラインダストリアルツールズ(233)
  • 大阪ジャッキ製作所(113)
  • 新ダイワ(53)
  • 日東工器(225)
  • 東京オートマック(67)
  • 浦和工業(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • ドリルストッパ SK(新潟精機)

    ドリルストッパ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
    用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
  • チャックハンドル SK(新潟精機)

    チャックハンドル

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
    用途電ドルチャックの締め付けに。材質スチール
  • 深さ調整機 SK(新潟精機)

    深さ調整機

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    穴あけの深さ調節が簡単にできます。
    用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック材質プラスチック
  • バイブレペンD-1用替芯 SK(新潟精機)

    バイブレペンD-1用替芯

    SK(新潟精機)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    種別替芯厚さ(mm)-全長(mm)25質量(g)3全幅(mm)Φ3.4材質(ビット)超硬合金先端角度60°
  • 電気ドリルホルダ SK(新潟精機)

    電気ドリルホルダ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
    用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
  • チャックハンドル用ホルダ SK(新潟精機)

    チャックハンドル用ホルダ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    チャックハンドルの紛失を防ぎます。
    用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
  • スピードコントロール SK(新潟精機)

    スピードコントロール

    SK(新潟精機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式トライアック位相制御相数単相
  • ドリルガイドセット SK(新潟精機)

    ドリルガイドセット

    SK(新潟精機)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
    用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
電動工具・充電工具アクセサリー