絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,298)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,237)
  • エスコ(873)
  • BOSCH(ボッシュ)(726)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(417)
  • Panasonic(パナソニック)(389)
  • ミルウォーキーツール(328)
  • 日東工器(323)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(135)
  • ミスターマイスター(132)
  • エクセン(122)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーミキサー SK(新潟精機)

    パワーミキサー

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
  • ドリルストッパ SK(新潟精機)

    ドリルストッパ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
    用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
  • バイブレペン SK(新潟精機)

    バイブレペン

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
    用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など付属品テンプレート1枚材質(本体)ナイロン樹脂消費電力(W)7先端角(°)60定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレスコード長さ(m)1.9外径(Φmm)47定格周波数(Hz)50/60材質(ビット)超硬合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×47×175握り径(Φmm)47硬さ(Hv)510
  • チャックハンドル SK(新潟精機)

    チャックハンドル

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
    用途電ドルチャックの締め付けに。材質スチール
  • 深さ調整機 SK(新潟精機)

    深さ調整機

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    穴あけの深さ調節が簡単にできます。
    用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック材質プラスチック
  • バイブレペンD-1用替芯 SK(新潟精機)

    バイブレペンD-1用替芯

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種別替芯厚さ(mm)-全長(mm)25質量(g)3全幅(mm)Φ3.4材質(ビット)超硬合金先端角度60°
  • 電気ドリルホルダ SK(新潟精機)

    電気ドリルホルダ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
    用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
  • スピードコントロール SK(新潟精機)

    スピードコントロール

    SK(新潟精機)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    相数単相定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~45制御方式トライアック位相制御
  • チャックハンドル用ホルダ SK(新潟精機)

    チャックハンドル用ホルダ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックハンドルの紛失を防ぎます。
    用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
  • 電気ペン ペン先付コード SK(新潟精機)

    電気ペン ペン先付コード

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番239-9445
  • ドリルガイドセット SK(新潟精機)

    ドリルガイドセット

    SK(新潟精機)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
    用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
  • 電気ペン 極板コード SK(新潟精機)

    電気ペン 極板コード

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番239-7965
  • 電気ペン ペン先 SK(新潟精機)

    電気ペン ペン先

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
    用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)7
  • 電気ペンシル A3型 SK(新潟精機)

    電気ペンシル A3型

    SK(新潟精機)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。
    用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
  • 電気ペン アース板 SK(新潟精機)

    電気ペン アース板

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番239-9528
  • 電気ペン タングステンペン先 SK(新潟精機)

    電気ペン タングステンペン先

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
    用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)10

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具