電動工具・充電工具アクセサリー :「塗料撹拌」の検索結果
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
関連キーワード
商品豆知識
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
仕様【最大撹拌量】20kg
寸法(mm)600×100×100
全長(mm)600
色レッド
質量(g)609
タイプ高粘度用
対辺(mm)10(六角軸)
対辺寸法(mm)10(六角軸)
対応機種電気ドリル
適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等
最適カクハン量(kg)16
適正回転数(min-1)約200~約700
ブレード径(Φmm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種電気ドリル
寸法(mm)600、ブレード:120
チャック寸法(mm)13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。
適合機種電気ドリル
寸法(mm)600、ブレード:100
チャック寸法(mm)13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。